LW100L30-30C-G1 LEDモジュール DNライティング 27645208

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)100ビーム角度(°)30注文コード27645208品番LW100L30-30C-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)

長さ(mm)100質量(kg)0.13寸法A(mm)50品種LEDモジュール全光束(Lm)370(400)色温度3000ビーム角度(°)30入力電力(W)LED モジュール 入力:3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする