DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
ビーム角度(°)
15
注文コード
27645716
品番
LW500L28-15K-G1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ビーム角度
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.41
寸法A(mm)
100
品種
LEDモジュール
全光束(Lm)
1940(2130)
色温度
2800
ピッチP(mm)
300
ビーム角度(°)
15
入力電力(W)
LEDモジュール:18.1