RW3L28-20K-G1 LEDモジュール DNライティング 27649941

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)160ビーム角度(°)20注文コード27649941品番RW3L28-20K-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LINERWASH series
ROUND WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能
60ユニット(3m)まで連結可能

長さ(mm)160質量(kg)0.18タイプキックフィルターユニット形状3個品種LEDモジュール全光束(Lm)570(620)色温度2800取付金具固定:2ビーム角度(°)20入力電力(W)LEDモジュール:5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする