RW5L30-15C-G1 LEDモジュール DNライティング 27650266

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)270ビーム角度(°)15注文コード27650266品番RW5L30-15C-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

LINERWASH series
ROUND WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能
60ユニット(3m)まで連結可能

長さ(mm)270質量(kg)0.29タイプクリアフィルターユニット形状5個品種LEDモジュール全光束(Lm)980(1080)色温度3000取付金具固定:3ビーム角度(°)15入力電力(W)LEDモジュール:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする