DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
27650817
品番
MC-LED4-50H22D-P5-MG-R1
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
949
種類から選べます
他の種類を見る
MC-LED4 Dの1/2の明るさ
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)
仕様
磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間
長さ(mm)
50
カバー
ドーム型カバー
電源
要(別置・別売
品種
LEDモジュール
平均演色評価数
Ra96
色温度
2200
使用場所
屋内
明るさ
低輝度
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
入力電力(W)
LEDモジュール:0.33
連結
1系統5500mm以内