DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
長さ(mm)
1500
850
1000
1250
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27670417
品番
TRT1500NL28-F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRE2-APT
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.37
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra86~83
色温度
5000K~2800K