DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
550
注文コード
27671275
品番
TM550L24S-F1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ
長さ(mm)
550
カバー
スクエア型カバー
質量(kg)
0.28
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra83
色温度
2400