レーザー距離計 簡易タイプ 600m

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27677144 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。

レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
Reach
Rohs
WEEE
測定範囲(m)5〜600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 防水性 ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.3MB)
注意
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
現地踏査時、目標からの距離・高度差の測定、斜面の簡易断面測定。
東京コンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

製品自体は満足している。
説明書が簡単すぎて、使い始めにおいて、斜距離⇒水平距離+高度差の切り替えができず、迷った。接眼レンズの下にモード切り替えスイッチがあるが、そのスイッチの説明が説明書にない。少々不親切に感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
27677144
2025-11-14
用途:
敷地計算
有限会社大谷設電社 様 (建設業・工事業)

簡易タイプですが使いやすく目安の数字を出すには良かったです

2024-11-05
用途:
道路の幅員の計測
茶谷事務所 様 (サービス業)

今まで使っていたレーザー距離計は建物内の計測には使いやすかったのですが、戸外での計測では手振れしてしまって焦点を当てることが難しかったため今回この商品を買いました。

対象商品:
27677144
2024-07-04
用途:
建設工事における重機計画、周囲干渉物確認、他
建設業・工事業

建設工事までの現地確認で周囲の構造物の距離や高さ、重機を使用する際の作業半径含む重機計画の作成の為のデータ収集に使用している。どうしても一人ですべての作業を短時間でこなす必要があるので、簡単にわかることができとても助かった。
表示された数値は、天気や測定対象物等、周囲の条件に若干左右はされてしまうが、実測値との誤差は、簡易タイプという割にはそこまで大きくはなかった。

2024-09-13
用途:
見積もり 現場調査
株式会社細野塗装店 様 (建設業・工事業)

慣れるまではむつかしかったけど
慣れてしまえば大丈夫でした。各種機能はこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
27677144
2023-01-20
用途:
屋外にて距離測定する際に使用

屋外にて、等間隔に物を並べていく際にこの距離計で計っています。
ゴルフ用の距離計だとヤード表記が多い中、これはメートル表記なので使いやすいです。
雨天や降雪時などは、距離計が誤作動を起こします。ここを改善したモデルがあるともっと嬉しいですね。期待します。

2人が参考にしています
対象商品:
27677144
2022-11-24
用途:
電柱間距離測定
運輸・通信業

歩く距離が大幅に削減され、作業効率がアップしました!

1人が参考にしています
対象商品:
27677144
2021-08-17
用途:
実験に使いました
教育・研究機関

実験で距離を測る必要があり購入しました。似たようなものも売られていましたが,安価なのでこれにしました。性能を心配していましたが,問題なく使えています。電池が付属していないので注意が必要です。性能に関係ないですが,水色のボディー以外の選択があるとより良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防水、防滴仕様でしょうか。
回答:
防水、防滴仕様ではございません。
2024-02-28
質問:
日中でも使用可能でしょうか。
回答:
ご使用頂けます。
2024-02-28
質問:
三脚に取り付ける為のネジ穴はあるでしょうか。
回答:
底部にございます。
2024-02-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
1人が参考にしています
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする