PPBAND15-100-G 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677327 PPBAND15-100-G 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677327 PPBAND15-100-G 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677327 PPBAND15-100-G 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 27677327

小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27677327 品番 PPBAND15-100-G
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。
梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。
手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。
手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。

幅(mm)15 長さ(m)100 厚さ(mm)約0.53 引張強度(kg)100 緑(標準色) 用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。 材質ポリプロピレン 破断伸度(%)20 アズワン品番64-9610-16 目付(g/m)3.5
注意
※商品パッケージ、仕様は品質改良等により予告なしに変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27677354
2024-04-28
用途:
観察用試料の支持用として
建設業・工事業

透明タイプのバンドであり、試料を写真に撮った時に目立たずにすむため、有効である。

対象商品:
27677345
2023-12-05
用途:
カバン作り
建設業・工事業

信頼の信越工業製でしたので何の問題もありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
27677284
2023-10-13
用途:
PPバンドでボールを編む
教育・研究機関

10年程前の製品よりも色が鮮やかになり、より美しくなった。しかし、厚さがやや薄くなって柔軟になった反面、きょうどに物足りなさを感じる。

対象商品:
27677293
2023-07-20
用途:
手芸用
卸売・小売業

バッグ制作に良いです。
信越工業さんのppバンド、良いのですがホームセンターではカラーがあまり選べないので
各色取り扱ってて便利でした。

対象商品:
27677284
2023-10-17
用途:
手芸用
その他業種

近くのホームセンターでは黄色しか販売していないので、こちらで購入できて助かります。

対象商品:
27677345
2022-05-10
用途:
ハンドメイドでカゴバック作り
サービス業

カゴバックを作っていますが、今までで1番使いやすいバンドです。
色がサーモンピンクとか渋い青や赤などあるともっと色々な作品ができるかな!と思ったりしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
27677318
2023-03-01
用途:
梱包用

いつも使わせてもらっているので安心してリピートしています。

対象商品:
27677284
2022-03-06
用途:
手芸用品として手提げバッグや小物入れを作って友達にあげています・
有限会社オ-トサクラバ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大分ppバンドの扱いに慣れてきたので作るのが楽しいです。色々な色を組み合わせて作るのが楽しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする