曜日別特売
GZ2700T-25CV10 エンジンチェーンソー ゼノア 27677686

エンジンチェーンソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード27677686品番GZ2700T-25CV10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,500

最適ハンドルバランス!
初代こがるG300Tから33年。皆さんの声を受け、切り易さ・使い易さを兼ね備えたバランス設計の完成形!
30ccクラスのバフォーマンス!
12インチバーも十分力を発揮します!

排気量(mL)27チェーン形式25AP-60E切断有効長さ(mm)250質量(kg)2.6全長×全幅W×全高(mm)265×229×220始動方式リコイルスタータ式(EZスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.3仕様(チェンテンショナ)本体側横引テンショナー防振装置ハンドル3点防振ジョイントブレーキ形式(チェン)両持ちガード慣性ブレーキ式燃料タンク容量(L)0.19点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付)キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付)オイルタンク容量(L)0.17ガイドバー種類カービングバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27677695
2019-01-11
用途: 山林の間伐に使用
農・林・水産業

これまでは14インチを使っていましたが、重量があり疲れを感じましたが、今回購入の機種は12インチで機械重量も軽く能率よく使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする