※バッテリーは付属しておりません

バッテリー刈払機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27677765 品番 BBC250PW
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。
10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。
エコモードで好きな回転数にセットできます。

回転数(min-1[回/分])5500 ハンドル形状両手ハンドル 質量(kg)3.4(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V 刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※バッテリーは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする