デジタルタイマー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27677826 品番 TD415OR
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。

オレンジ 最大設定時間99分99秒 付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷 仕様マグネット、ストラップ穴付き 材質ABS、PC、シリコーンゴム 寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16 測定範囲1秒〜99分99秒 材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム 質量(g)66(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16 表示形式デジタル 単位1秒単位 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着 アズワン品番64-4187-99 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16 音量(dB)70以上 カウントダウン機能 ボタン仕様テンキー
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27677826
2025-04-29
用途:
厨房のタイマー
AAO株式会社 様 (飲食業)

10キーで入力出来るタイマーをさがしていました。
使いやすくて便利です。

対象商品:
27677808
2020-04-20
用途:
ベーカリー勤務中の作業に
その他業種

画面も見やすく、音の大きさも良い。
電池も付いていたので、すぐ使えました。
タニタの製品だったので、信頼性もありました。

対象商品:
27677826
2019-11-26
用途:
数字が大きく見易い。
サービス業

ベスト電気とかいろんな所で買って使った事もあるが使いやすかった。

対象商品:
27677826
2020-04-21
用途:
メンテナンス

70db以上と大きく謳ってあったので購入したのですが、100均のものと大差ありませんでした。外で使うので大きなアラーム音の商品が欲しかったのに、全くの無駄になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27677826
2019-12-09
用途:
使い易さは申し分ないが
サービス業

ボタン押した時の確認音がないのと、タイマー鳴った後0表示になるてんがマイナスポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする