LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27677975
品番
HG-VH8-OP-BL
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途
小型の機器などの軽い蓋用。
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
質量(g)
18
種類
平蝶番型
付加機能
ばね力調整機能付
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270°
本体幅(mm)
36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
商品説明動画
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
参考になった
参考になった