藤田金属
藤田金属の キッチン・調理用品
藤田金属の 保存容器・調味料入れ
藤田金属の ストッカー
茶筒 和紙張
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27678483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
京都の和紙で明治28年の創業の浅草の缶メーカーで製造。昔ながらの和の風合いでテーブルを彩ります。
材質
(本体)ブリキ、(和紙)紙
容量(g)
200
用途
和紙張で茶葉・紅茶葉の保存に最適。
質量(g)
130
柄
千鳥
サイズ(mm)
77×77×155
注意
※熱湯やお湯は入れないで下さい。火傷の原因となります。