谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の バット・番重・コンテナ
谷口金属工業の バット網
深型バット用網
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27678718
品番
-
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
深型バットに合わせて使用可能。
材質(本体)
鉄鍍金
用途
水切り・揚げ物用に。
サイズ
小
質量(g)
290
サイズ(mm)
380×269×15
商品タイプ
アミ
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、クレンザーはお使いにならないで下さい。