谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の バット・番重・コンテナ
谷口金属工業の バット・トレー
餃子バット 体深型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27678824
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
材質(本体)
アルミニウム
用途
食材の保冷・保存などに便利。
サイズ
浅型_大
質量(g)
515
サイズ(mm)
400×300×40
商品タイプ
バット
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。