谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の バット・番重・コンテナ
谷口金属工業の バット・トレー
合金標準バット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27678885
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
材質(本体)
アルミニウム合金
サイズ
5号
質量(g)
123
サイズ(mm)
242×183×32
用途
食材の保冷・保存などに便利。
商品タイプ
バット
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。