曜日別特売
- 標準バット用網 谷口金属工業 27679174

標準バット用網

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ3号
内容量1個注文コード27679174品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

合金標準バットに合わせて使用可能。

用途水切り・揚げ物用に。材質(本体)鉄鍍金サイズ3号質量(g)155サイズ(mm)285×214商品タイプアミ再生紙使用マーク適合
注意
※スチールたわし、クレンザーはお使いにならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27678709
2022-09-23
用途: 油切り
飲食業

揚げ物の油切りに使用。
特殊なものではないので、製品に不満は無い。
サイズを選べるので都合の良い物を選べるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする