谷口金属工業
標準バット用網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
4号
6号
1号
2号
3号
4号
5号
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27679183
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
合金標準バットに合わせて使用可能。
用途
水切り・揚げ物用に。
材質(本体)
鉄鍍金
サイズ
4号
質量(g)
125
サイズ(mm)
253×184
商品タイプ
アミ
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、クレンザーはお使いにならないで下さい。