蓋付アルミ保存容器

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27679296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。

材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂) 用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 サイズ浅型_小 質量(g)80 サイズ(mm)167×127×45 再生紙使用マーク適合
注意
※空炊き厳禁、食器洗い乾燥機は使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27679314
2023-04-04
用途:
食品の保存
岡野ファーム 様 (農・林・水産業)

食品の保管に使用しています。衛生的で冷蔵庫での保管にもちょうどよい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする