谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の 保存容器・調味料入れ
谷口金属工業の シール容器・フードコンテナ
蓋付アルミ保存容器
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27679339
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
材質(本体)
アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
用途
蓋付なので食材の一時保存に便利。
サイズ
深型_中
質量(g)
140
サイズ(mm)
202×150×75
再生紙使用マーク
適合
注意
※空炊き厳禁、食器洗い乾燥機は使用不可。