伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の キッチンラック・キッチン小物収納
伸晃の レンジラック
レンジ上ラック 高さ・幅・伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27679366
品番
RUR-TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
縦・横伸縮するので、ほとんどのレンジに対応します。
幅(mm)
600
用途
レンジ上を収納空間に。
材質
(本体)スチール(エポキシ焼付塗装)、(調節ネジ)ABS樹脂、(パイプキャップ)ポリプロピレン、(固定ビス)スチール、(ナット)スチール
色
ホワイト
質量(g)
2600
サイズ(mm)
600×360×540