FSH-14R ホーローフードストッカー(ハンドル付) 高木金属工業 27679409 FSH-14R ホーローフードストッカー(ハンドル付) 高木金属工業 27679409 FSH-14R ホーローフードストッカー(ハンドル付) 高木金属工業 27679409

ホーローフードストッカー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27679409 品番 FSH-14R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハンドル付でスープやカレーなどの温め直しに!(ガス火専用)。食材の匂いや色が移りにくく、酸やアルカリに強い。冷蔵庫での保存にも便利です。表面はガラス質なので食材の味を変えません。

材質(本体)ほうろう用鋼板、(フタ)ポリプロピレン 用途食品の保存・下ごしらえ・お漬け物の漬け置きに。 レッド 質量(g)510 サイズ(mm)162×190×127 呼び寸法(cm)14
注意
※ガス火専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする