000DE5866 KaiHouse トパーズ お玉 貝印 27679707

KaiHouse トパーズ お玉

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード27679707品番000DE5866
参考基準価格(税別)¥308販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度110度。

用途ベーシックなサイズのお玉です。材質(本体)ステンレススチールブラックサイズ質量(g)90材質(柄部)ポリプロピレンサイズ(mm)295×85×60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする