ベス工業
ベス工業の ボディケア
ヘッドスパ・モミモア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27680459
品番
MM-1000P
参考基準価格(税別)
¥928
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手もみ感覚で地肌ケア。お風呂で使いながら美容。手軽におうちでヘッドスパ。
用途
マッサージ、タッピング、リフトアップにも使える。
材質
(本体)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー
色
ピンク
質量(g)
43
サイズ(mm)
107×45×187
注意
※長時間の使用や同じ部分への集中的な使用、また力を入れて勢いよくこする事はしないで下さい。