下地探し どこ太 Pro

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 探知能力探知可能壁厚/45mm 注文コード27680547 品番78993
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は探知能力など4種類から選べます 他の種類を見る

針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。

探知能力探知可能壁厚/45mm 用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納) 材質(本体・針押さえ)ABS樹脂、(可動カバー)ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂・ステンレス、(エラストマーグリップ)ABS樹脂・エラストマー樹脂、(針)ステンレス 質量(g)65 本体寸法(mm)Φ36×205
注意
※下地探しの目的以外使用禁止。電気配線付近では感電の恐れがありますので、十分に注意して下さい。

商品説明動画

【シンワ測定】下地探し どこ太 Pro 針交換方法
この動画は、4人が参考にしています。
【シンワ測定】下地探し どこ太 Pro プロモーション用動画
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680513
2024-10-13
用途:
壁の下地さがし
インプロ・E 様 (製造業)

今まで電気的な装置で探していましたが、本品は物理的なので信頼できます、クロス張りの壁では針穴が確認できないほど

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
室内電灯設置
製造業

石膏ボード下の木製梁を探るために使用。非常に使用しやすい形状となります。

対象商品:
27680538
2023-12-07
用途:
手摺り取付
建設業・工事業

下地探しは昔からシンワの商品しか使わないのですが、前の型のスマートが最強と思っていました。今の型のProに出会うまでは・・・大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
27680529
2024-01-28
用途:
住宅の手すり取付に
製造業

以前壁裏センサーをこちらで購入し使用しましたが今ひとつ使い勝手が良くなかったので物理的な方が良いと思い購入しました、正解でした。

対象商品:
27680529
2023-09-30
用途:
器具取付時の下地探し
個人のお客様

前はプロでは無い方を使っていましたが、針が曲がってしまうことが何度かあり、プロの方を購入しました。強度がノーマルの物よりあり、長く使えそうだと期待しております。

対象商品:
27680529
2022-06-27
用途:
木造壁の間柱のチェック
有限会社エーアンドエスプランニング 様

従来の物より持ち手部分が太く手に馴染みやすいのでしっかりと打ち込める。

対象商品:
27680513
2022-05-05
用途:
手すり取付け工事
建設業・工事業

どこ太シリーズを長年使い続けています。今までの商品の全てを使ってきましたが一番使い勝手が良いかと思います。今までの中では一番針が曲がりにくいかと思います。
Basicタイプは可動部が弱く、長く使っているとカタカタして針が曲がりやすかったのですが、こちらは改善されている気がします。
ボディが少し太過ぎるのが難点かと思います。腰袋のポケットに収りにくいです。

2人が参考にしています
対象商品:
27680538
2021-10-20
用途:
天井照明器具取り付け
ウッドワーク 様 (建設業・工事業)

以前から前のバージョンのを使ってましたが針が戻らなくなったり、針の交換が面倒だったのがかなり改良されていると思います。それと磁石の吸着力も上がっていると思われ、針を使わなくても下地のバーを探すことが出来大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする