交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27680574 品番77711
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。

付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10〜12mm) 材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール 質量(g)144 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする