交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27680583 品番77712
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。

付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10〜12mm) 材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール 質量(g)175 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680583
2021-01-11
用途:
工事記録写真用
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

付属のマーカーを使用して書き込んだ文字を付属のイレーサーでは消えない、強く消そうとすると黒板が外れてしまう

2人が参考にしています
対象商品:
27680583
2020-02-21
用途:
機器交換の工事看板として
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさ、伸縮棒の長さ、ボードの角度調整は満足。付属のマーカーはボードに色が乗りにくく、何度もなぞって書く必要があり使いづらいため、他社製のマーカーを使用している。

対象商品:
27680583
2019-04-22
用途:
写真撮影用黒板に
建設業・工事業

今どきはパッドの時代かも時代の変わり目過渡期の一品としては十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする