※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

77730 ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付 シンワ測定 27680599 77730 ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付 シンワ測定 27680599

ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27680599 品番77730
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。

用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー 材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム 質量(g)9 タイプ細字(丸芯) 本体寸法(mm)135×13.5×16 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680599
2025-08-25
用途:
写真撮影
その他業種

ホワイトボードに書こうとしたら
薄すぎて見えません 買うのにオススメしません

対象商品:
27680599
2025-07-15
用途:
建設現場での手持ち黒板への記入
株式会社浜崎組 様

顔料がうすすぎて手持ち黒板に書いた文字がほぼ見えません。どのような下地での使用を想定されているのでしょう?

対象商品:
27680599
2024-04-22
用途:
通信機器保守点検時

マグネット、イレーサー付となっておりますが、マグネットは弱い為すぐに落ちてしまいます。イレーサーは水分を少し含ませると拭き取れました。
金額を考えれば普通ではないでしょうか。

対象商品:
27680599
2019-02-20
用途:
建築現場の工事写真撮影時
株式会社渥美 様 (建設業・工事業)

マグネットがついているのでボードにつけて持ち運びが可能なため便利です。マーカーも書きやすく次回からもぜひ使用したいと思っています。

2024-05-15
用途:
現場のボード記入

字の太さはまあまあ細くていいのだけれど、とにかく薄い。
作業用ボードに文字を書いていても、色が薄すぎて何を書いてるのかわからないレベル。
買わないほうがいいと思う。

対象商品:
27680599
2021-08-11
用途:
設備工事
建設業・工事業

ブラックボード用に購入しました。
ちょっと文字が薄いかな?
もっとくっきり書ければ良いんだけど。

対象商品:
27680599
2019-07-10
用途:
作業写真撮影
建設業・工事業

細字なのでビューボードにも書きやすい。
当然ですが濡れていると書けない。
ペン先が潰れないか心配。

対象商品:
27680599
2019-10-03
用途:
現場で写真管理の際に
建設業・工事業

割と早めに書いた際の色が薄くなります。なので他社の蛍光ボードマーカーに買い換えました。文字の濃さが全然違います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする