曜日別特売
K90H-N フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシ 27680827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K90H-N フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシ 27680827
K90H-N フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシ 27680827

フジキング重量戸車 H型 車のみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)34
寸法B(mm)29
車輪径(Φmm)90
内容量1個注文コード27680827品番K90H-N
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車寸法B(mm)29寸法C(mm)20寸法D(mm)34寸法E(mm)21寸法F(mm)69寸法G(mm)12タイプH型車輪径(Φmm)90仕様90mm車のみ(ボルト・ナット付)材質/仕上(車)鋳鉄・黒染呼び径(A)90使用ボルトねじ(mm)M20×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680784
2020-08-07
用途: バーンドア自作用

バーンドアの自作用に購入しました。鋼板製のドアでもベアリングのおかげでスムーズに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする