ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
46
25
28
31
46
寸法B(mm)
43
20
25.4
28
43
車輪径(Φmm)
150
50
60
75
90
105
120
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680976
品番
R150V-N
参考基準価格(税別)
¥20,230
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
29
寸法F(mm)
114
寸法G(mm)
95°
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
150
仕様
150mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
使用ボルトねじ(mm)
M20×80ボルト/ナット付
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。