R60K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R60K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681204
R60K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681204
R60K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681204

フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)28
寸法B(mm)25.4
車輪径(Φmm)60
内容量1個注文コード27681204品番R60K-N
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)

用途
門扉、台車などの重量用の戸車
寸法B(mm)25.4寸法C(mm)13寸法D(mm)28寸法E(mm)7.5寸法F(mm)48車輪径(Φmm)60付属品枠付用芯棒、Eリング、座金仕様60mm 車のみ(枠付用芯棒セット付)材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型呼び径(A)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 門扉戸車交換
株式会社杉田商店運輸・通信業

動きはスムーズになり開け閉めが楽になりました。耐久性は未知数です。また交換時には購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする