曜日別特売
SR105VN フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシ 27681658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR105VN フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシ 27681658
SR105VN フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシ 27681658

フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)31
寸法B(mm)28
車輪径(Φmm)105
内容量1個注文コード27681658品番SR105VN
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車寸法B(mm)28寸法C(mm)16寸法D(mm)31寸法E(mm)21寸法F(mm)80寸法G(mm)95°寸法L(mm)14車輪径(Φmm)105仕様105mm車のみ(芯棒付)材質SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)1300呼び径(A)105使用ボルトねじ(mm)16Φ×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27681649
2019-05-14
用途: 入場門の補修処理に使用
教育・研究機関

門が壊れたため補修しようとしてみたら、外側が電気溶接されておりなかなかはずせず苦労した。外した部分とHPに提示してあった図面と照合し発注した。仕様図面等が大変役立った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする