MON-G フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシ 27681676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MON-G フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシ 27681676
MON-G フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシ 27681676
MON-G フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシ 27681676

フジ門扉用枠付ガイドローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27681676品番MON-G
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。

用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27681676
2024-09-26
用途: スライド門扉の改修工事

画像で見るより実物のほうがとてもしっかりとしたした造り。ステーも厚みがあるしこれなら安心。またリピートすると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする