うがい用紙コップ シャイン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 27682087 品番 #9500-5OZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

各色50個入ったうがい用の紙コップです。
内面PEコーティング

容量(mL)150 容量(オンス)5 用途うがい用 材質バージンパルプ101%、内面PEコーティング 色混 高さ(mm)約72 底径(Φmm)約44.5 口径(mm)約65.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルコールは漏れることがありますのでご注意下さい。
※耐水、耐油加工をしてありますが、液体の温度差により結露が発生し、コップが柔らかくなる場合があります。液漏れではありませんがご注意下さい。
※電子レンジやオーブントースター等の加熱機器には使用しないで下さい。
※液体を入れたまま放置しないで下さい。
※火気のそばに置かないで下さい。
※廃棄の際は各地域の指示に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
うがいする時

大容量なのに値段もやすく、また柄もあって可愛いです。

対象商品:
27682078
2020-05-03
用途:
うがい時に使用
金融・保険業

うがいをする時に,うがい薬を入れて使用しています。簡単に潰して捨てられることや,狭いスペースでも置けるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする