※全身

3522Y-M ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682114 3522Y-M ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682114 3522Y-M ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682114

ストレッチレインスーツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズM 注文コード27682114 品番3522Y-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。

イエロー サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92 用途雨天時の野外作業。レジャーに。 セット内容上下 混率(%)ポリエステル100(PUラミネート) 機能ストレッチ 耐水圧(mmH2O)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)8000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27682157
2020-11-07
用途:
スキー場ゲレンデ管理作業
株式会社アルペン 様 (運輸・通信業)

軽くて、防水性もあり。作業性も体が動きやすい。
耐久性は、少し劣る感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
27682139
2020-03-17
用途:
土木作業全般
建設業・工事業

ストレッチがあって動き易いがカッパの耐久性には欠ける。引っ掛けてしまうとすぐに裂けてしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
27682123
2019-06-12
用途:
雨天時 外作業時
建築舎ユタカ工業 様 (建設業・工事業)

見ためでは、中が蒸れるように思いましたがそれほどでもなく
快適に着こなすことができました。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
27682123
2019-07-09
用途:
農作業
農・林・水産業

透湿性、伸縮性は良いと思いますが、洗濯すると撥水性が悪くなるのは困ります。(2-3千円の安価な透湿性カッパに良くある欠点と同じ)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする