曜日別特売
3522R-3L ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682184

※全身

3522R-3L ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682184
3522R-3L ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682184
3522R-3L ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業) 27682184

ストレッチレインスーツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
レッド
内容量1着注文コード27682184品番3522R-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。

用途
雨天時の野外作業。レジャーに。
レッドサイズ3L適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104適応胸囲(cm)102~110セット内容上下混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)10000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27682157
2020-11-07
用途: スキー場ゲレンデ管理作業
株式会社アルペン運輸・通信業

軽くて、防水性もあり。作業性も体が動きやすい。
耐久性は、少し劣る感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 27682139
2020-03-17
用途: 土木作業全般
建設業・工事業

ストレッチがあって動き易いがカッパの耐久性には欠ける。引っ掛けてしまうとすぐに裂けてしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 27682123
2019-06-12
用途: 雨天時 外作業時
建築舎ユタカ工業建設業・工事業

見ためでは、中が蒸れるように思いましたがそれほどでもなく
快適に着こなすことができました。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 27682123
2019-07-09
用途: 農作業
農・林・水産業

透湿性、伸縮性は良いと思いますが、洗濯すると撥水性が悪くなるのは困ります。(2-3千円の安価な透湿性カッパに良くある欠点と同じ)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする