※着用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の エプロン
グローブマニア(川西工業)の 食品加工・水産現場用エプロン
ガードファイン軽量ウレタンエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27682254
品番
4449W-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。
縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。
着丈はハサミで調節可能です。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
水産加工・食品加工
種別
エプロン
材質
ポリウレタン
幅(mm)
90
全長(mm)
135
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応