ジャパックス
ジャパックスの 袋
ジャパックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ジャパックスの ポリロール
ポリロール
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(2500枚)
注文コード
27682419
品番
RG620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1枚ずつ簡単に切り取れるミシン目入りのロールタイプのポリ袋
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.006
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
長さ(m)
750
適合規格
食品衛生法適合
形状
ロール
色
半透明
入数(枚)
2500
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×300
RoHS指令(10物質対応)
対応