54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27682507 品番DCH481N-JP
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。
クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。
独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。
ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。
コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計

用途
乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など)
12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど)
20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など)
ハツリ、研削/剥離
無負荷打撃数(min-1)3150 質量(kg)5.4 電源(V)54 回転数(min-1[r.p.m])540 モーターブラシレスDCモーター 最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ) 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) 充電器質量(kg)1.2 打撃力(J)6.1 安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
注意
※こちらは製品のみで、充電器・充電池は別売となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする