ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。 アルミダイキャストボディーを採用しています。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。 アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
安心のブランドです。パワー、使いやすさは問題ないです。
ズッシリと重く、長時間の作業にはどうなのかと感じました。KTCのインパクトとのことで同価格帯にはOEMらしいのもありますが、あえてこちらを選びました。そうそう壊れることは無いことを期待してます。ただし、台湾製です。名前にJAPとか書いてあってヲイヲイ、そこはJPNだろと…。