ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。 インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。 アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 左右共に無段階レギュレーター付きです。
以前、自動車工具専門店で6千円位の安物を使用していましたが、すぐに壊れ分解修理しながら使用していましたが、遂に再起不要となったため、少々お高いですが、国産有名メーカーでインパクトタイプを購入しましたが、使用感が全然違い、トルクもあって大変気に入りました。