サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
サンコーワブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27683347
品番
W-1920
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
全長(mm)
465
外径(mm)
19
用途
孔内の切粉清掃用ブラシです
仕様
サンコーワブラシ
適合
接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ
トラスコ品番
859-6108
質量(g)
103.5
材質(ブラシ部)
金属
材質(柄部)
木材
ブラシ長(mm)
130
穿孔径(mm)
(適合)19.0〜20.0
注意
※製品選定の際には、必ず適応穿孔径に注意をしてください。
※ワイヤー部分で手を怪我しないよう、必ず皮手袋を身に付けて作業してください。