大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
ひよこ筋違白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27683654
品番
102741 0070
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水性塗料用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
41
毛色
白色
玉厚(mm)
18.5
用途
塗料含みに優れた、耐久性の良いダメ込みタイプ。
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応