大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
ふくろう隅切用筋白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27683794
品番
104011 0010
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
27
玉厚(mm)
11
用途
隅切り用
型式
筋違
全長(mm)
約176.0
質量(g)
約15.0
種類
刷毛
材質(毛)
化繊(PET)
主な用途
隅切り用
毛色
白
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。