曜日別特売
MC-LED4-162H50D-MG-Q2 LEDモジュール DNライティング 27683805

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27683805品番MC-LED4-162H50D-MG-Q2
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可

長さ(mm)162電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度5000使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする