曜日別特売
3MS-TW10 ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造 27684108

ツイストローラー ミニ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)3
毛丈(mm)10
内容量1パック(2本)注文コード27684108品番3MS-TW10
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。

サイズミニ適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用毛丈(mm)10材質ポリエステル/ウーブンサイズ(inch)3毛丈中短毛筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684083
2024-02-29
用途: 塗装

色々用途はありますが、今回は折半屋根の底用に。
耳もフカフカしてとてもマッチ。
ただちょっとぶつけたり力が掛かると軸から抜けやすい。1インチ故の弱点か。
それ以外は信頼の製品です

対象商品 : 27684099
2021-05-13
用途: 塗装作業

雑居ビルの外階段塗装で使用しました。今回初めての購入でしたが、塗装対象の白色部分と隙間10㎝も無い状態で隣にベージュのH鋼があり、通常のローラーではそちらに色を移してしまうので、このミニローラーは大変役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする