ミニローラーMICROGRANDE

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード27684239 品番3MS-MG13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバーの特性である、仕上げのキメ細かさ低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせ耐久性も兼ね備えた。

毛丈(mm)13 用途雨樋の壁面や狭い場所の作業に最適。小回りのきく細口径小型。 サイズミニマム 種類ローラー ローラーサイズ(inch)3 適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

Micro Grande

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27684239 3MS-MG13 12196654 3MS-ME13 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 1パック(2本) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27684169
2021-07-07
用途:
塗装作業時

画面を見て「これかな?」と思って注文したが届いた商品は毛足が短く思っていたものとは違っていた。
再度サイト内を探したらどうやら「ミニローラー ツイスト中毛」の方だったようだ。
実際にモノを見ての買い物ではないから難しいですね。

対象商品:
27684205
2020-09-20
用途:
細かい部分の塗装作業
OKメンテナンス 様

鉄骨の細かい(手摺の縦桟)部分などの塗装に使用。毛足がそう言った部分に適したものだった。
耐久性も適度。価格が(モノタロウ仕様のような)もう少し安価であることを願う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする