DT-HL-01 LEDヘッドライト DBLTACT 27684397 DT-HL-01 LEDヘッドライト DBLTACT 27684397 DT-HL-01 LEDヘッドライト DBLTACT 27684397 DT-HL-01 LEDヘッドライト DBLTACT 27684397 DT-HL-01 LEDヘッドライト DBLTACT 27684397

LEDヘッドライト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27684397 品番DT-HL-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。

電球の種類LED 材質ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g)42(電池含まず) 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40 アズワン品番64-5132-59 明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級IPX4相当 点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27684397
2025-10-12
用途:
機械の修理時
合資会社 サンコーグラフィカ 様

機械の修理時に両手が使えるようにと購入。
調光は2段階で赤灯は長押しです。
ただ、赤灯は必要無かったかな。
赤灯が必要だと思うシーンでは点灯より点滅した方が良かったと思います。

2025-10-04
用途:
室内で物を探す時(棚の奥など)

明るさは十分だった。しかし数回使用しただけなのに、どうしても点灯しなくなった。電池交換してもだめだった。仕方なくもっと高い製品に買い替えているところである。安さだけで商品を選ぶことは今後したくない。

2025-01-18
用途:
単三電池一本でこの明るさなら納得
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

橋梁補修工事で暗闇作業時にしよしましたが電池の持ちもよくて明るく
コスパ的にいいと思います。バンドゴムもいい感じで弾力があります。

2024-11-27
用途:
防犯用や災害用予備に
不動産業

ヘルメットはすでに準備しているので人数分と呼びに保管している。

2024-08-05
用途:
日常の手元作業、防災用備蓄

一般商品が単4x3本で持ちも良くないが、これは単3x1本で結構長く持つ。日常はアルカリ電池を、防災用にはリチウム乾電池を一緒に保存しておけば何年も保管でき安心。軽量コンパクトで十分明るい。リピート購入中。

1人が参考にしています
対象商品:
27684397
2024-08-05
用途:
日常の手元作業、防災用備蓄

一般商品が単4x3本で持ちも良くないが、これは単3x1本で結構長く持つ。日常はアルカリ電池を、防災用にはリチウム乾電池を一緒に保存しておけば何年も保管でき安心。軽量コンパクトで十分明るい。リピート購入中。

2024-10-09
用途:
バイクメンテナンス
有限会社 木村 設備 様 (建設業・工事業)

使い勝手よし、単三電池1本がとても良い
使い方次第で用途はいろいろありそうです

対象商品:
27684397
2024-08-25
用途:
災害対策として
その他業種

電池1つで、ライトの向きもかえられていざというとき
役立ちそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする