WE-750W 充電式除草バイブレーター ムサシ 7.2V リチウムイオン電池バッテリー 27684598

充電式除草バイブレーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27684598 品番WE-750W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。

電圧(V)直流 7.2 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約4 用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) ホワイト 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)(本体)920、(充電器)60 消費電力(W)(充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時) モーター直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分)約25(無負荷の使用時) バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時) 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 充電器出力DC9.5V、400mA 充電器入力AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm)8 ブレード幅(mm)50 充放電回数(回)約250

商品説明動画

快感の除草機 除草バイブレーター(WE-700 WE-750)
この動画は、22人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27684598 WE-750W 27684589 WE-750 充電式除草バイブレーター ムサシ 充電式除草バイブレーター ムサシ 1個 7,998 税込8,798 色違いです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
雑草処理

想像していたより、雑草が引き抜けなかった。畑でしたが残念です。

対象商品:
27684589
2024-08-30
用途:
小学校内の除草
伸晃産業株式会社 様

根っこからの除草が出来、効率化が期待できます。草の種類によっては引っかかりにくい場合もあり、大きめの替え刃の必要性を感じます。ハンドルとの組み合わせで作業が楽になりました。
フル充電で25分程度と作動時間がもう少し長いとよいと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
27684589
2022-08-27
用途:
家庭用除草作業
その他業種

億劫でさえあった除草作業も,
バイブレーターを使ったら,一気に楽になり,
感謝でいっぱいです。

2人が参考にしています
対象商品:
27684589
2021-08-10
用途:
庭の除草
卸売・小売業

思った通りの使用感でした。気持ちよくストレスなく根っこまで取れます。幅広の刃と、立ったまま使用できるハンドルを別売りで購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
3人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする